ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
-12/5/24dc
注文コード
50044533
品番
LPT47
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
出力電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→300dc,85→264ac
出力電圧(V)
-12/5/24dc
長さ(mm)
127
幅(mm)
76.2
質量(g)
230
取付方式
シャーシマウント
奥行(mm)
29
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
+50
出力点数
3
効率
70%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
1.5 A, 5 A, 700 mA
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0℃