ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
50044594
品番
NFS40-7612J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電圧(V)
12dc
質量(g)
280
取付方式
シャーシマウント
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
+70
出力電流(A)
3.3
出力点数
1
幅(inch)
3
寸法(inch)
奥行:1.2
効率
70%
長さ(inch)
5
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0℃