Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)15dc 入力電圧範囲(V)12→18 注文コード50044759 品番NPS64-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧範囲など33種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)127→300dc、90→264ac 出力電圧(V)15dc 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 取付方式シャーシマウント 質量(g)118 タイプEmbedded PSU(マウント) 奥行(mm)32.1 規格医療規格認定 定格電力(W)60 最高温度(℃)50 出力電流(A)4 出力点数1 出力電流範囲(A)0〜11 使用電圧範囲(V)4〜28.8 最大出力電力(W)60 入力電圧範囲(V)12→18 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする