ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
15dc
入力電圧範囲(V)
-
注文コード
50044768
品番
LPS64-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
出力電圧・入力電圧範囲
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→300dc、85→264ac
出力電圧(V)
15dc
長さ(mm)
127
幅(mm)
76.2
取付方式
シャーシマウント
質量(g)
340
タイプ
-
奥行(mm)
42.9
規格
-
定格電力(W)
60
最高温度(℃)
50
出力電流(A)
5.3
出力点数
1
出力電流範囲(A)
-
使用電圧範囲(V)
-
最大出力電力(W)
-
入力電圧範囲(V)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0