ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
24dc
入力電圧範囲(V)
-
注文コード
50044804
品番
LPS45-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧範囲
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→300dc、85→264ac
出力電圧(V)
24dc
長さ(mm)
127
幅(mm)
76.2
取付方式
シャーシマウント
質量(g)
230
タイプ
-
奥行(mm)
29
規格
-
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
50
出力電流(A)
2.3
出力点数
1
出力電流範囲(A)
-
使用電圧範囲(V)
-
最大出力電力(W)
-
入力電圧範囲(V)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0