ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
24dc
注文コード
50044838
品番
CPS255-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・入力電圧範囲
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
90→264ac
出力電圧(V)
24dc
長さ(mm)
101.6
幅(mm)
50.8
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
32.77
規格
【医療規格認定】あり
定格電力(W)
155
最高温度(℃)
+70
出力点数
1
出力電流(mA)
500
パッケージ
オープンフレーム