ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 ケース付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50044847
品番
LPS175-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→300dc,85→264ac
出力電圧(V)
24dc
長さ(mm)
216
幅(mm)
108
質量(g)
850
取付方式
シャーシマウント
奥行(mm)
38.1
定格電力(W)
110
最高温度(℃)
+50
出力電流(A)
7.5
出力点数
1
効率
75%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
カバー付
最低温度(℃)
0℃