ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
3.3dc
注文コード
50044883
品番
LPS41
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
出力電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→300dc,85→264ac
出力電圧(V)
3.3dc
長さ(mm)
127
幅(mm)
76.2
質量(g)
230
取付方式
シャーシマウント
奥行(mm)
29
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
+50
出力電流(A)
11
出力点数
1
効率
70%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0℃