ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5/±12dc
注文コード
50044978
品番
LPT52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
127→300dc,90→264ac
出力電圧(V)
5/±12dc
長さ(mm)
101.6
幅(mm)
50.8
質量(g)
200
取付方式
シャーシマウント
奥行(mm)
32.9
定格電力(W)
55
最高温度(℃)
+50
出力点数
3
効率
80%
出力電流
3 A, 8 A, 500 mA
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0℃