ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
50045215
品番
AXA000BB36-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
定格電力(W)
10
定格絶縁電圧(V)
1.5k dc
最高温度(℃)
+80
出力点数
2
取付方式
スルーホール
シリーズ
AXA
公称電圧(V)
【入力】48dc
出力電流(mA)
±410
効率
86%
入力電圧範囲(V)
18→75dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
-0.5→+0.5%