ATA00AA36-L Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES 50046019

Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)出力電圧(V)±5dc入力電圧範囲(V)18→75dc注文コード50046019品番ATA00AA36-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
出力電圧(V)±5dc取付方式スルーホール定格電力(W)3定格絶縁電圧(V)1.5kdc最高温度(℃)85仕様-タイプBMP、SMT&ThroughHoleシリーズATA入力電圧(V)9~75出力電流(A)0.3出力点数2公称電圧(V)【入力】48dc出力電流(mA)±45→±300幅(inch)0.54高さ(inch)0.31出力電流範囲(A)0.1~0.6使用電圧範囲(V)-15~24最大出力電力(W)3効率0.77入力電圧範囲(V)18→75dcRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)0.94パッケージDIP最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1.2%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする