富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(突形)
接点構成
1b
注文コード
50046035
品番
AR22E0L-01E4R
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,043
販売価格(税別)
¥
948
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
照光色
赤
ボタン形状
丸(突形)
品名
押釦スイッチ
使用電圧(V)
AC/DC24
種類
照光式
保護構造
IP65/IP65F
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5