出力電圧(V)±5dc
取付方式スルーホール
定格電力(W)3
定格絶縁電圧(V)1.5kdc
最高温度(℃)85
仕様-
タイプBMP、ThroughHole
シリーズAYA
入力電圧(V)4.5〜75
出力電流(A)0.3
出力点数2
公称電圧(V)【入力】48dc
出力電流(mA)±300
幅(inch)0.55
高さ(inch)0.31
出力電流範囲(A)0.1〜0.6
使用電圧範囲(V)-15〜15
最大出力電力(W)3
効率0.82
入力電圧範囲(V)36→75dc
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)0.55
パッケージDIP
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.2%