出力電圧(V)±5dc取付方式スルーホール定格電力(W)3定格絶縁電圧(V)1.5kdc最高温度(℃)85仕様-タイプBMP、ThroughHoleシリーズAYA入力電圧(V)4.5~75出力電流(A)0.3出力点数2公称電圧(V)【入力】5dc出力電流(mA)±300幅(inch)0.55高さ(inch)0.31出力電流範囲(A)0.1~0.6使用電圧範囲(V)-15~15最大出力電力(W)3効率0.82入力電圧範囲(V)4.5→10dcRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)0.55パッケージDIP最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.2%