ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±5dc
入力電圧範囲(V)
9→18dc
注文コード
50046064
品番
AYA01AA12-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・入力電圧範囲・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±5dc
取付方式
スルーホール
定格電力(W)
3
定格絶縁電圧(V)
1500dc
最高温度(℃)
+85
シリーズ
AYA
出力点数
2
公称電圧(V)
【入力】12dc
出力電流(mA)
±300
効率
84%
入力電圧範囲(V)
9→18dc
パッケージ
DIP
ロードレギュレーション
1%