ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
50046493
品番
AEE01B18-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
出力電圧・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
定格電力(W)
15
定格絶縁電圧(V)
1.5k dc
最高温度(℃)
+71
出力点数
1
取付方式
スルーホール
シリーズ
AEE
出力電流(A)
1.25
公称電圧(V)
【入力】24dc
効率
84%
入力電圧範囲(V)
9→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1 x 2 in
ロードレギュレーション
±1%