※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"sqx7/16" ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50046605
品番
EA618AK-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
エスコ品番
EA618AK-114
全長(mm)
39
差込角(mm)
6.35
外径(Φmm)
15.5
差込角(inch)
1/4
対辺寸法(inch)
7/16