出力電圧(V)24dc
仕様-
タイプBMP、ThroughHole(マウント)
取付方式スルーホール
シリーズAXA
定格電力(W)10
定格絶縁電圧(V)1.5kdc
最高温度(℃)80
出力電流(A)0.41
出力点数1
公称電圧(V)【入力】24
出力電流(mA)410
幅(inch)1
高さ(inch)0.4
出力電流範囲(A)0.41〜2.2
使用電圧範囲(V)-15〜24
最大出力電力(W)10
効率0.86
入力電圧範囲(V)18→75dc
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)1
パッケージ1×1×0.4in
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.3%