出力電圧(V)24dc
仕様【鉄道用途向けに承認済み】あり
タイプBMP、ThroughHole(マウント)
取付方式スルーホール
シリーズERM50
定格電力(W)50
定格絶縁電圧(V)1.5kdc
最高温度(℃)85
出力電流(A)2.08
出力点数1
公称電圧(V)【入力】24
幅(inch)1.45
高さ(inch)0.5
出力電流範囲(A)2〜10
使用電圧範囲(V)0〜24
最大出力電力(W)50
効率0.91
入力電圧範囲(V)43→101dc
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)2.28
パッケージ57.9 x 36.8 x12.7 mm
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.2%