Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 入力電圧範囲(V)66→160dc 注文コード50047123 品番ERM02H110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入力電圧範囲・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)24dc 仕様【鉄道用途向けに承認済み】あり タイプBMP、ThroughHole(マウント) 取付方式スルーホール シリーズERM50 定格電力(W)50 定格絶縁電圧(V)1.5kdc 最高温度(℃)85 出力電流(A)2.08 出力点数1 公称電圧(V)【入力】24 幅(inch)1.45 高さ(inch)0.5 出力電流範囲(A)2〜10 使用電圧範囲(V)5〜24 最大出力電力(W)50 効率0.91 入力電圧範囲(V)66→160dc RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)2.28 パッケージ57.9 x 36.8 x12.7 mm 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.2%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする