出力電圧(V)24dc
仕様-
タイプBMP、BMP;SMT&ThroughHole(マウント)
取付方式スルーホール
シリーズATA
定格電力(W)6
定格絶縁電圧(V)1.5kdc
最高温度(℃)90
出力電流(A)0.25
出力点数1
公称電圧(V)【入力】24
出力電流(mA)250
幅(inch)0.54
高さ(inch)0.31
出力電流範囲(A)0.2〜1.2
使用電圧範囲(V)-15〜24
最大出力電力(W)6
効率0.86
入力電圧範囲(V)9→75
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)0.94
パッケージDIP-6
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.8%