ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 電源(制御機器)
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの 変圧・変換
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESの スイッチング電源
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50047333
品番
ASA01F36-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
3.3dc
取付方式
スルーホール
シリーズ
ASA
定格電力(W)
3.96
定格絶縁電圧(V)
1.5k dc
最高温度(℃)
+71
出力電流(A)
1.2
出力点数
1
公称電圧(V)
【入力】48dc
効率
81%
入力電圧範囲(V)
18→75dc
パッケージ
DIP
最低温度(℃)
-40