出力電圧(V)5dc
取付方式スルーホール
定格電力(W)5
定格絶縁電圧(V)1.5kdc
最高温度(℃)71
仕様-
タイプBMP、ThroughHole
シリーズASA
入力電圧(V)9〜75
出力電流(A)1
出力点数1
公称電圧(V)【入力】24dc
幅(inch)0.8
高さ(inch)0.4
出力電流範囲(A)0〜1.2
使用電圧範囲(V)-15〜15
最大出力電力(W)6
効率0.81
入力電圧範囲(V)18→75dc
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)1.25
パッケージDIP
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%