Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 出力電圧(V)5dc 入力電圧範囲(V)18→75dc 注文コード50047744 品番ATA01A36-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧範囲・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)5dc 取付方式スルーホール 定格電力(W)6 定格絶縁電圧(V)1.5kdc 最高温度(℃)90 仕様- タイプBMP、SMT&ThroughHole シリーズATA 入力電圧(V)9〜75 出力電流(A)1.2 出力点数1 公称電圧(V)【入力】48dc 幅(inch)0.54 高さ(inch)0.31 出力電流範囲(A)0.2〜1.2 使用電圧範囲(V)-15〜24 最大出力電力(W)6 効率0.82 入力電圧範囲(V)18→75dc RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)0.94 パッケージDIP-6 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.8%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする