曜日別特売
BOS 18M-PI-PR30-S4 BALLUFF 光電センサ バレル形 BALLUFF 50048663

BALLUFF 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個最大電流(mA)40出力方式PNP-NO/NC注文コード50048663品番BOS 18M-PI-PR30-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合CE、cULus、IEC60947-5-2検出方式回帰反射センサータイプバレル形出力方式PNP-NO/NC光源赤色LED材質(ハウジング)真鍮製インターフェイスIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応光学方式光電検出範囲0→5m最大電圧(V)30/DCIP等級IP67最大電流(mA)40ターミナルタイプ4ピンコネクタ電気的接続4ピンM12コネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする