BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
100
注文コード
50048986
品番
BOS 23K-GI-RE10-S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE, ECOLAB, IEC 60947-5-2
検出方式
スルービーム(レシーバ)
センサータイプ
ブロック形
出力方式
NPN/PNP, プッシュプル
光源
赤色LED
材質(ハウジング)
ポリカーボネート / ABS合金
インターフェイス
IO-Link
光学方式
光電
検出範囲
0→20m
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP6X, IPX6K
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
4ピンコネクタ
電気的接続
4ピンM12コネクタ