BALLUFF
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
動作温度(℃)
-25
最大電流(mA)
100
注文コード
50049354
品番
BOS 5K-PS-RH12-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
拡散
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
赤色LED
応答時間
1 ms
材質(ハウジング)
PBT、PC
検出範囲(mm)
50→200
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
LED
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
ケーブル
電気的接続
ケーブル