3/8"sqx 6mm [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50049755 品番EA618BS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740
エスコ品番EA618BS-6 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)31 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする