BALLUFF
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
10→30dc
仕様
【逆極性保護】あり
注文コード
50050203
品番
BES 516-113-S4-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【逆極性保護】あり
長さ(mm)
70
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO/NC
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
ステンレススチール
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP68
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン