曜日別特売
BES 516-3040-I02-C-PU05 BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFF 50051086

BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力方式PNP-NO注文コード50051086品番BES 516-3040-I02-C-PU05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
長さ(mm)25幅(mm)5取付方式埋込型深さ(mm)5周波数(kHz)【最大スイッチング】3kHz出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc材質(ハウジング)アルミ本体形状ブロック形検出範囲(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67ターミナルタイプケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする