曜日別特売
BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BALLUFF 50051174

BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様【逆極性保護】あり出力方式PNP-NO注文コード50051174品番BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,932
販売価格(税別)
28,120
仕様【逆極性保護】あり長さ(mm)6取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc材質(ハウジング)ステンレススチール本体形状ブロック形検出範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCターミナルタイプケーブルスイッチング電流(mA)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする