BALLUFF
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
動作温度(℃)
+70
出力方式
PNP-NO/NC
注文コード
50051244
品番
BES Q40KFU-PAC20B-S04G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,948
販売価格(税別)
¥
22,680
この商品は
仕様・動作温度・出力方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
取付方式
埋込型
深さ(mm)
40
出力方式
PNP-NO/NC
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
PBT
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
20
動作温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン