BALLUFF
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
出力方式
PNP-NO
注文コード
50051314
品番
BES R05KB-PSC40B-S49A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,516
販売価格(税別)
¥
19,560
この商品は
仕様・動作温度・出力方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
幅(mm)
26
取付方式
埋込型
深さ(mm)
12
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
ポリアミド
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
過負荷保護
【短絡】あり
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
M8 - 3ピン