BALLUFF
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 非埋込型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
出力方式
PNP-NO
注文コード
50051393
品番
BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,463
販売価格(税別)
¥
11,330
この商品は
動作温度・出力方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE、cULus、IEC60947-5-2
長さ(mm)
27
取付方式
非埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
ポリアミド
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
M8 - 3ピン、ケーブル付き