曜日別特売
BCS M30B4E2-PSC25H-S04K BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm BALLUFF 50051603

BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ターミナルタイプコネクタ
長さ(mm)78.5
取付方式埋込型
内容量1個注文コード50051603品番BCS M30B4E2-PSC25H-S04K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,512
販売価格(税別)
25,920
長さ(mm)78.5取付方式埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc本体形状バレル形検出範囲(mm)25動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5ターミナルタイプコネクタスイッチング電流(mA)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする