BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
長さ(m)
100
注文コード
50052127
品番
7965E.01B100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
長さ(m)
100
許容電流(A)
1.5
外径(Φmm)
5.7
材質(シース)
PVC
AWG
23
シールド
UTP
シース色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
33/100m@250MHz
燃焼挙動
難燃性
許容電圧(V)
72