BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1
注文コード
50052136
品番
C6S4106001M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1
許容電流(A)
1
シールド
S/FTP
シース色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電圧(V)
72dc