BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(304m)
長さ(m)
304
注文コード
50052179
品番
7812E.00U305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
長さ(m)
304
外径(Φmm)
6.5
材質(シース)
PVC
AWG
23、【ストランド】23
シールド
U/UTP
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
1
許容電圧(V)
48