BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(305m)
長さ(m)
305
注文コード
50052188
品番
7965ENH.00A305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
長さ(m)
305
許容電流(A)
1.5
外径(Φmm)
5.7
材質(シース)
LSZH
AWG
23
シールド
UTP
シース色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
33/100m@250MHz
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
許容電圧(V)
72dc