BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
3
注文コード
50052215
品番
C624106003M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
3
許容電流(A)
1
シールド
UTP
シース色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電圧(V)
72dc