BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500m)
注文コード
50052416
品番
BE46349.00500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】28/0.10mm
長さ(m)
500
外径(Φmm)
6
寸法(Φmm)
【ストランド】0.1
材質(シース)
PVC
組数
1
AWG
24 AWG
シールド
S/UTP
断面積(mm
2
)
0.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
28
許容電圧(V)
100