BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
注文コード
50052434
品番
BE46349.10100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】32/0.1mm
適合
73/23/EEC, 93/68/EEC
外径(Φmm)
6.1
寸法(Φmm)
【ストランド】0.1
材質(シース)
PVC
組数
1
AWG
24
シールド
錫めっき銅 編組
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
32