BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(304m)
注文コード
50052459
品番
8451.01305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】7/30
長さ(m)
304
許容電流(A)
2.9(導体あたり)@25℃
外径(Φmm)
3.51
材質(シース)
PVC
組数
1
AWG
22 AWG
シールド
F/UTP
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
7
許容電圧(V)
300