BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(152m)
注文コード
50052477
品番
9512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】7/30AWG
長さ(m)
152
シリーズ
9512
外径(Φmm)
7.49
材質(シース)
PVC
組数
2
AWG
22、【ストランド径】30
シース色
クロム
シールド形状
アルミホイル-PETテープ、スズめっき銅ブレード
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
7
燃焼挙動
難燃性
許容電圧(V)
300ac