BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(305m)
注文コード
50052486
品番
9842 0601000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】7/32AWG
長さ(m)
305
許容電流(A)
2.1
外径(Φmm)
8.64
材質(シース)
PVC
組数
2
AWG
24、【ストランド】32
シールド
アルミホイル-PETテープ、スズめっき銅ブレード
シース色
クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
7
許容電圧(V)
300ac