BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(305m)
注文コード
50052513
品番
7989R 0131000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】1/23
長さ(m)
305
シリーズ
Cat 6
材質(シース)
PVC
組数
4
AWG
23
シールド
U/UTP
シース色
青
断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ストランド数
1
許容電圧(V)
300