BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
外径(Φmm)
15.32
注文コード
50052547
品番
8769 060100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
この商品は
外径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】7/30
適合
Euroclass Eca
外径(Φmm)
15.32
材質(シース)
PVC
組数
19
AWG
22
特性インピーダンス
50 Ω
シールド
U/STP
シース色
クロム
断面積(mm
2
)
0.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
ツイストペア
許容電圧(V)
30