BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(304m)
外径(Φmm)
8.5
注文コード
50052626
品番
9729NH.00305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
遮蔽
適合
Euroclass Dca
外径(Φmm)
8.5
材質(シース)
LSZH
組数
2
AWG
24
シールド
F/UTP
シース色
クロム
断面積(mm
2
)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
ツイストペア
許容電圧(V)
300