BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(152m)
外径(Φmm)
9.12
注文コード
50052653
品番
8163.01152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】7/32
適合
Euroclass Eca
外径(Φmm)
9.12
材質(シース)
PVC
組数
3
AWG
24
特性インピーダンス
100 Ω
シールド
SF/FTP
シース色
クロム
断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
ツイストペア
許容電圧(V)
300