BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
外径(Φmm)
10.414
注文コード
50052748
品番
8165 060100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【コアストランド】7/32AWG
シリーズ
8165
外径(Φmm)
10.414
材質(シース)
PVC
組数
5
AWG
24 AWG
シールド
錫めっき銅 編組
シース色
クロム
特性インピーダンス(Ω)
100
許容電圧(V)
300ac